ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Prihvatni pojas IGNITE TRION

Artikl br.: 098106

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija IGNITE
Veličina proizvođača M / XXL
Opseg oko pasa 800 - 1300 mm
Težina 2,82 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098106
Broj proizvođača G-1131-M/XXL

Opis

Izvedba:

Ignite Trion. Učinkovit kompletan pojas. Funkcionalan i ergonomski zahvaljujući asimetričnim jastučićima za kukove i sklopivim ušicama za pridržavanje prema EN 358, koji omogućuju rad bez smetnji. Posebice prikladan za radove u skladištu s visokim regalima.
Nova serija pojasa Ignite s profinjenim detaljima, poput jastučića za ramena i noge, kvalitetni Oktalock zatvarači za ravnomjerno opterećivanje oba dijela. Namatanje pojasa omogućuje rad bez smetnji, a posjeduje i indikator pada. Maks. dozvoljena težina: 140 kg.

Upotreba:

Fasaderski radovi, skele, čelične konstrukcije, podizne radne platforme, trajno osiguranje od pada.

Standard:

EN 361
Dodatno certificirano prema EN 358.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu