ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Prihvatni pojas ARG 31

Artikl br.: 098102

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina proizvođača L / XXL
Opseg oko pasa 900 - 1300 mm
Težina 1,6 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098102
Broj proizvođača G-0031-LC-L/XXL

Opis

Izvedba:

ARG 31. Idealan pojas za radove bez užeta za pozicioniranje, alata ili drugih pomoćnih sredstava. S izrazito snažnim ušicama na prsima i leđima od čelika te udobnom i prozračnom podlogom za leđa. Jednostavno rukovanje s pomoću klik zatvarača od aluminija.

Standard:

EN 361