ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Indikator pada BFD traka, duljina: 2m

Artikl br.: 098122 2

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 2 m
Težina 0,78 kg
Karabiner kuke FS 51 ST
Vrsta proizvoda Elastično uže

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098122 2
Broj proizvođača L-0112-2

Opis

Izvedba:

BFD traka. Standardno spojno sredstvo s poliamidnom trakom (d = 30 mm) i čeličnim karabinerom. Maksimalni otvor karabinera 18 mm.

Standard:

EN 354; EN 355

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu