Izvedba:
Kade od vučenog ili zavarenog nehrđajućeg čelika. Upravljanje temperaturom od 30 °C do 80 °C u koracima od 5 °C.
Samostojeći uređaj: DURA-S − višefrekvencijski uređaj od Duplex plemenitog čelika, generator s regulatorom jačine i osiguranjem od kratkog spoja
Upotreba:
Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu (br.
082930). Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.
Opseg isporuke:
Ultrazvučne kade za čišćenje s poklopcem, bez kutije (br.
082926).
Napomena:
Ostale veličine i izvedbe na upit.
Zamjensku košaricu možete pronaći pod br.
082926 u online trgovini.