{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | PC 100 M2 BIO | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Mrežni napon | 220 V - 240 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Broj strujnih faza | 1 | |
Zapremnina spremnika | 80 l | |
Ukupna duljina uređaja | 952 mm | |
Ukupna širina uređaja | 1.181 mm | |
Ukupna visina uređaja | 1.067 mm | |
Materijal kućišta/okvira | HDPE plastika | |
Ulazna snaga | 1 kW | |
Nosivost | 100 kg | |
Tlak | 0,3 bar | |
Protok | 900 l/h | |
Snaga grijanja | 1 kW | |
maksimalna temperatura | 40 °C | |
Razina buke | 58 dB(A) | |
Težina | 44 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za čišćenje dijelova |
Broj artikla | 082940 BIO |