Izvedba:
FEIN ACCU TEC odvijači s isključivanjem izrađeni su za podnošenje najvećih zahtjeva kod
preciznog vijčanog spajanja u serijskoj proizvodnji.- EC-motori bez četki s mnogostruko duljom trajnosti i do 80 % nižim troškovima održavanja.
- Odgoda ponovnog pokretanja nakon vijčanog spajanja.
- Samozapor s rešetom u slučaju da punjenje baterije nije dostatno za postupak zatezanja.
- Niske tolerancije zatezanja za visoku kvalitetu vijčanog spoja.
- Jednako precizni pritezni zakretni momenti, neovisno o slučaju odvijanja.
- Odvijači koji se mogu ispitati, CmK-vrijednost > 1,67 ±10 % (odnosi se na 6 Sigma) prema ISO 5393 VDI/VDE 2647.
Zatezni je moment za otpuštanje 25 % iznad poteznog momenta.Odvijač s isključenjem momenta s ParameterControl za jednostavno i pojedinačno programiranje na računalu u
z primjenu adaptera za programiranje (br.
071135 vel. 92604163).
Parametri za slobodno programiranje: Broj okretaja, smjer rotacije, kut okretanja, prag momenta i vrijeme.
Do 5 koraka za programiranje. Precizna prilagodba pojedinom slučaju zavijanja.
Krajnje isključenje zahvaljujući mehaničkoj spojki.Idealno za optimiranje procesa i vremena.
Isključni odvijač za litij-ionski akumulator. Ne zahtijeva održavanje za do 500.000 zavrtaja.
Opseg isporuke:
Isporučuje se samo odvijač bez akumulatora, punjača, alata za namještanje kutne glave. Bateriju, punjač, alat za namještanje i kutnu glavu trebate naručiti ciljano za ovaj uređaj.
Napomena:
Odgovarajuće akumulatore i punjače možete pronaći od br.
073832.
Uređaje za ispitivanje okretnog momenta možete pronaći od br.
654300. Senzore za okretni moment/kut zakretanja možete pronaći od br. 654381. Usluga prethodnog postavljanja okretnog momenta na upit.