ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator, tip: 7129276SET

Artikl br.: 077805 7129276SET

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača AFSC 18 QSL
Prihvat za alat StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija 2
Napon baterije 18 V
Kapacitet baterije 6 Ah
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fini tip E 18 V
Broj vibracija 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Kut vibracije 4 stupanj
Dimenzije brusne ploče od kutova 80 mm
Težina 1,8 kg
Vrsta proizvoda Oscilatori

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077805 7129276SET
Broj proizvođača AFSC 18 QSL

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.
  • Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).
  • Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.
  • Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.
  • Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.

Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prihvatu za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Opseg isporuke:

Uključuje 2× baterije 18V / 6 Ah s kablom za punjenje.

Napomena:

Odgovarajuće akumulatore za MultiVolt akumulatorsko sučelje možete pronaći pod br. 073832.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu