{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | 10850 | |
maksimalna potreba za zrakom | 28,2 l/min | |
Udarna frekvencija | 233 Hz | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
Težina | 0,26 kg | |
Radna buka | 79 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Duljina | 108 mm | |
Vrsta proizvoda | Zatik za rezbarenje |
Broj artikla | 079708 10850 | |
Broj proizvođača | 10850 |