{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | RS 17-70 E | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.200 W | |
Širina trake | 20 / 40 mm | |
Duljina trake | 815 mm | |
obradiv ⌀ valjaka | 8 mm - 80 mm | |
Tip | 72211351 | |
Težina | 4,2 kg | |
maksimalna brzina trake | 22 mm/s | |
maksimalne vibracije prema EN | 4 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Tračna brusilica cijevi |
Broj artikla | 077715 72211351 | |
Broj proizvođača | 72211351013 |