Tračna brusilica GI

Artikl br.: 077613
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Program tračnih brusilica GRIT GI za visoke zahtjeve industrije: robusne izrade, s vrlo učinkovitim motorima.
  • Velika ekonomičnost zahvaljujući najboljem učinku brušenja.
  • Snažan motor 4 kW (400 V, 3 ~ 50 Hz).
  • Patentiran tračni stezni sustav,
  • Velika radna sigurnost: graničnik, brusni prorez i zaštita za oči mogu se individualno prilagođavati.

Osnovni modul za industrijsko tračno brušenje.
  • Komforno rukovanje, rad s malo vibracija.
  • S konstantnim brojem okretaja za velike volumene odrezivanja.
  • Mogućnost priključka na središnji usisni sustav.

Upotreba:

Skupa s postoljem stroja art. 077614 kao tračna brusilica, s modulima za proširenje za radijalno, uzdužno, površinsko i ekscentrično brušenje te za skidanje srha.

Opseg isporuke:

Uključuje CEE utikač (16 A), 1 brusna traka.

Napomena:

Brusne trake pogledajte pod br. 558310 i dalje te pod br. 558453-56.