Industrijska garnitura 50 mm

Artikl br.: 078552 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

50 mm
prikladno za VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078552 50
EAN / GTIN 5715492042562
Broj proizvođača Z7 24150

Opis

Opseg isporuke:

PU crijevo (3 m), 1 savijena ručna cijev, 1 podna mlaznica (400 mm), 1 mlaznica za gumenu kosu cijev, nastavak za redukciju 50 na 40, spojnica za crijeva pocinčana, pocinčana plosnata mlaznica za 500 mm, okrugla četka s najlonskim čekinjama ⌀ 80 mm.