Industrijska garnitura otporno na ulje 50 mm

Artikl br.: 078551 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

50 mm
prikladno za VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078551 50
EAN / GTIN 5711141032083
Broj proizvođača 4072400194

Opis

Opseg isporuke:

Gumeno crijevo (3 m), 1 savijena ručna cijev, 1 gumena mlaznica ukošene cijevi, 1 podna mlaznica 400 mm, redukcijski komad s 50 na 40, obujmica crijeva pocinčana.