{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
Oznaka proizvođača | LLK1503 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
maksimalan broj okretaja | 1.500 min-1 - 4.700 min-1 | |
maksimalni ⌀ diska | 152 mm | |
Težina | 3,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Brusilica za kutne spojeve | |
Prihvat snaga | 1.200 W |
Broj artikla | 077770 LLK1503 |