• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Akumulatorska kutna bušilica 71050462

Artikl br.: 075123 71050462
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fini tip E 18 V
Oznaka proizvođača AWB P10 SELECT
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 18 V
maksimalan broj okretaja 0 min-1 - 1.370 min-1
Prihvat stezne glave B10
Područje stezanja stezne glave 0,8 mm - 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 1. brzina 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 1. brzina 25 mm
Težina 2 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
prikladno za materijal čelik
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Bušilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075123 71050462
Broj proizvođača 71050462000

Opis

Izvedba:

Fine akumulatorske kutne bušilice −
  • Visina prijenosnika samo 96mm uključujući bušeću glavu, udaljenost od kuta 17mm.
  • Ugrađeni prekidač s preklapanjem na desni/lijevi hod za ugodno rukovanje.
  • Konusni prihvat bušaćih vratila za preciznu koncentričnost.
  • 0-verzija bez akumulatora i punjača.
  • kompaktne za radove na teško dostupnim mjestima.
  • Kontinuirano elektroničko namještanje broja okretaja za lagano bušenje.

Prednost:

Za radove na teško dostupnim mjestima.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bušeću glavu s nazubljenim vijencem 0,8 − 10 mm.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore, starter garniture i akumulatore pronaći ćete pod br. 073836; 073838 i 073845 FE80-BC.
Odgovarajuća spiralna svrdla naći ćete od br. 114000.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi