{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12 DE-201X | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 min-1 - 22.000 min-1 | |
⌀ bušenja | 16 mm | |
Dubina rupe | 120 mm | |
Težina | 1,7 kg |
Broj artikla | 070226 M12DE | |
Broj proizvođača | 4933443003 |