Akumulatorska bušilica-odvijač

Artikl br.: 070241
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
163 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Bosch aku bušilica-odvijač
  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.
  • Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

Vrhunski omjer snage i težine s okretnim momentom do 20 Nm za snažno pričvršćivanje vijaka pri maloj težini i minimalnoj duljini glave 163 mm.
Dugi vijek trajanja zahvaljujući EC motoru bez četkica.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851073866.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu