Kutna glava za ASW 18, tip: 21020

Artikl br.: 071133 21020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pogonski profil prihvata za alat QuickIN
Dimenzije prihvata za alat 1/4 col
prikladno za pogon 6 Nm - 12 Nm
Vrsta proizvoda Kutna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 071133 21020
EAN / GTIN 4014586889320
Broj proizvođača 90102012010

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu