{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 0 | |
maksimalna tlačna sila | 5,11 kN | |
Tučak ⌀ | 28 mm | |
Doseg do sredine tučka | 100 mm | |
maksimalan hod tučka | 110 mm | |
Visina lijevanog tijela | 260 mm | |
za ⌀ obratka do | 180 mm | |
Širina poreza na kontaktnim pločicama | 10/15/20/25 mm | |
Širina osnovne površine | 130 mm | |
Dubina osnovne površine | 195 mm | |
Težina | 11 kg | |
Vrsta proizvoda | Preša s okretnim trnom |
Broj artikla | 086790 0 | |
Broj proizvođača | 107072 |