{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna snaga, odrolano | 3.500 W | |
Duljina letvice | 325 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Struktura kabla | 3G1,0 | |
Razred kabla | H05VV-F | |
Boja kabla | crna | |
Duljina kabela | 1,5 m | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
Broj utičnica 230 V/16 A | 7 | |
prikladno za zemlje | F; PL; CZ | |
Vrsta proizvoda | Letvica s utičnicama | |
Broj utičnica tipa E | 3 | |
Broj utičnica tipa C | 4 | |
Vrsta utikača, ulaz | E |
Broj artikla | 081166 |