{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna snaga, odrolano | 3.500 W | |
Broj utičnica | 8 | |
Duljina letvice | 630 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Razred kabla | H05VV-F | |
Duljina kabela | 2,5 m | |
zajamčena zaštita od prevelikog napona do | 13.000 A | |
Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
prikladno za zemlje | F; B; PL; CZ | |
Vrsta proizvoda | Letvica s utičnicama | |
Vrsta utikača, ulaz | E |
Broj artikla | 081168 |