{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Izvedba | Limenka za sprej | |
Mlaznica | Standard | |
Sadržaj | 500 ml | |
Boja | prozirno | |
Temperatura samozapaljenja | >200 °C | |
Otopivo u vodi | otopivo | |
Oksidirajuće značajke | nema | |
Temperatura skladištenja | <50 °C | |
Klasa opasnih tvari | 2.1 | |
Broj UN | UN1950 | |
Vrsta proizvoda | Čistač ekrana |
Broj artikla | 083026 | |
Broj proizvođača | 32221-AA |