{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Mlaznica | Standard | |
Sadržaj | 0,5 l | |
Boja | bijela | |
Vrelište | 60 °C - 100 °C | |
Plamište | < 0 °C | |
Temperatura samozapaljenja | 200 °C | |
Otopivo u vodi | netopiv | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen; GHS07 oprez | |
Vrsta proizvoda | mazivo |
Broj artikla | 083058 | |
Broj proizvođača | 30515-AD |