{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Limenka za sprej | |
Mlaznica | Standard | |
Sadržaj | 0,5 l | |
Boja | Miješano bijelo | |
Plamište | < 0 °C | |
Temperatura samozapaljenja | > 200 °C | |
Otopivo u vodi | netopiv | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen; GHS07: Uskličnik; GHS09: Okoliš | |
Vrsta proizvoda | mazivo |
Broj artikla | 083056 | |
Broj proizvođača | 30520-AB |