{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Izvedba | Tuba | |
Sadržaj | 0,03 l | |
Boja | bijela | |
Oblik | Pasta | |
Otopivo u vodi | otopivo | |
Oksidirajuće značajke | ne | |
Temperatura na području primjene | −30 °C - 1.400 °C | |
Vrsta proizvoda | Pasta za keramiku / bakrena pasta |
Broj artikla | 083066 30 | |
EAN / GTIN | 2050001660817 | |
Broj proizvođača | WS 600 030 |