{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LOCTITE EA 3450 | |
Kemijska baza | Epoksidna smola | |
Dinamična viskoznost | 35.000 mPas | |
Gustoća | 1,7 g/cm3 | |
Oblik | Pasta | |
Vrijeme obrade | 300 s | |
Temperatura obrade | −2 °C - 22 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 100 °C | |
Čvrstoća prema | 4 min - 6 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 15 min | |
prikladno za materijal | Metal | |
maksimalna dimenzija pukotina | 5 mm | |
Vlačno smična čvrstoća | 25 N/mm2 | |
Tvrdoća prema Shoreu A | 68 | |
Boja | siva | |
Količina punjenja | 25 g | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo |
Broj artikla | 083260 3450 | |
Broj proizvođača | 1886331 |