{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 9088-200 | |
vrsta ljepljive trake | dvostrano | |
Materijal nosača | PET folija | |
ljepilo | Modificirani akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 1,16 N/mm | |
Sposobnost širenja | 10 % | |
Posebnost | Otporan na UV-zrake; posmična čvrstoća | |
Primjena | Pričvršćivanje | |
postojanost na temperaturi do | 150 °C | |
Materijal pokrova | Papir | |
Temperatura skladištenja | 16 °C - 25 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 40 % - 65 % | |
najkraći rok trajanja | 24 mjesec | |
Boja | prozirno | |
Duljina | 50 m | |
širina | 19 mm | |
Debljina | 0,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083775 19X50 | |
Broj proizvođača | 7100139264 |