ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Par fino pletenih rukavica 6215, crna, veličina rukavice: 10

Artikl br.: 094231 10
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost dobro
EN 388:2003 4131
Boja crna
Materijal prevlake PU
Veličina rukavice 10
bez silikona ne
Bez DMF-a ne
Osjećaj dodira vrlo dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Pamučne rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094231 10
Broj proizvođača 6215/XL

Opis

Izvedba:

Rukavice za montažu, fino pletene s PU-oblogom na unutarnjoj strani šake i jagodicama.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu