• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Set jednokratnih rukavica TouchNTuff® 92-600

Artikl br.: 094721
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
4.153 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Set jednokratnih rukavica u kutiji. Kategorija III. Bez pudera.
TouchNTuff® 92-600. Bez lateksa – nema rizika od alergije tipa I. Glatki profil držanja. Odobreno za kontakt s prehrambenim namirnicama. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "TouchNTuff®"
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu