• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
    • Ovaj proizvod se ukida i uskoro više nije dio našeg asortimana.

Par zaštitnih rukavica za varenje 10-1005 11

Artikl br.: 094118 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    31,48 € / Pair
  • od 10 Pair
    26,24 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Duljina 350 mm
Materijal nosača Teleća koža
Materijal Teleća puna koža
Veličina rukavice 11
EN 388:2003 2122
EN 388 2122
EN 407 412x4x
EN 12477 Tip A/B
Postupak varenja WIG
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za varioce
Boja siva
Vrsta proizvoda Rukavice za varioce

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094118 11
EAN / GTIN 8718564520095
Broj proizvođača 10-1005 XXL

Opis

Izvedba:

10-1005. Udobne SOFTouch™ rukavice za varioce od teleće kože s ojačanjem na palcima.
S kažiprstom bez šavova za bolje rukovanje WIG štapom i s KEVLAR® 3 ply nitima.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.