ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par rukavica Enduro 330, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094415 7
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

EN 388:2003 2141
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka Lateks
Područje primjene Svestrani
Boja zelena
Veličina rukavice 7
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094415 7
EAN / GTIN 3245423303179

Opis

Izvedba:

Enduro 330. Pojačana zaštita i vrlo dobra protuklizna zaštita ujedno i u mokrim radnim okolinama zahvaljujući hrapavoj prevlaci od prirodnog lateksa. Dobra termička izolacija. Nije prikladno za nauljena radna okruženja.

Standard:

EN 388; EN 420
EN 407

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu