Izvedba:
Zaštitne rukavice s izolacijom od prirodnog gumenog lateksa za zaštitu od električnih opasnosti. Anatomski oblik za maksimalnu udobnost prilikom nošenja i rad bez umaranja. Produljeni dio rukavica omogućuju sigurno spremanje završetaka rukava. Osobna zaštitna oprema kategorije III, sa žigom o provedenom ispitivanju. Duljina 28 cm, debljina 1,0 mm, žute boje, glatke izvedbe i s rubom koji se može zarolati.
Za rad u naponskom području do 500 V, klasa 00.
Napomena:
Izvedba s duljinom 360 mm, debljinom 0,5 mm, crne boje dostupna pod br.
094918.