{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ActivArmr® | |
Sadržaj | 1 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 8 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaštite od porezotina | A | |
Duljina | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Materijal nosača | Poliester akril | |
Materijal | Nitril | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
Boja | crne / narančaste | |
Težina | 72,1 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094823 8 | |
Broj proizvođača | 97-011/8 |