ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par rukavica za zaštitu od kemikalija Tegera® 230, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094790 7
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Veličina rukavice 7
EN 388 3111X
Materijal Lateks / neopren
AQL 0,65
Duljina 320 mm
Debljina 0,67 mm
Boja plava / žuta
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094790 7
Broj proizvođača 230/7

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Tegera® 230. Kombinirane zaštitne rukavice od lateksa i neoprena za opće radove. Područje hvata s dijamantnim profiliranjem za optimiranu sigurnost hvata.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu