{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 60 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 500 kg | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 400 mm | |
Korisna visina | 1.840 mm | |
Broj polica | 5 | |
Fronte za ormar | Krilna vrata s prozorom | |
Težina | 88 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar u sustavu regala |
Broj artikla | 954633 2000/SB |