Uredski regal, osnovni regal dubina 600 mm

Artikl br.: 990595
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Debljina police: 25
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Fronte za T profil okvira bez perforacija i police.
Učvršćivanje pomoću križne potpore. Središnji povišeni rubovi police sprječavaju ispadanje registratora ili dokumenata. Gornja polica nema središnji povišeni rub police.
Maksimalna nosivost: 150 kg po polici.
Dubina regala 600 mm: obostrani pristup. Za gotovo 192 registratora po polju pri 2300 mm visine.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Dubina okvira, ukupna: nazivna duljina + 36 mm
Duljina izvijanja: maks. 600 mm

Napomena:

  • Ako je odnos visine prema dubini veći od 5:1, potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja!
  • Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.