{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Pro Wave spremnik | |
Volumen | 240 l | |
Nominalni sadržaj | 240 | |
Visina | 1.080 mm | |
širina | 590 mm | |
Dubina | 730 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Materijal | vruće pocinčani čelični lim | |
Boja | pocinčana | |
Težina | 29 kg | |
Iskoristivo opterećenje prema DIN EN | 225 kg | |
Vrsta proizvoda | Velika kanta za smeće |
Broj artikla | 987810 240 | |
Broj proizvođača | 88660 |