ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Zatvorene protuklizne prostirke 10 m rola, širina: 700mm

Artikl br.: 963740 700

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Proizvodi u metraži
Duljina 10.000 mm
širina 700 mm
Debljina 2,5 mm
Površina zatvoreno
Boja antracitna
Vrsta proizvoda Protuklizna prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963740 700
Broj proizvođača 963740 700

Opis

Izvedba:

Zatvorena protuklizna prostirka od izrazito čvrste tkanine od staklenog konca, obostrano prevučena protukliznom PVC pjenom. Time se postiže nevjerojatna otpornost na proklizavanje i trganje. Mogućnost izrezivanja proizvoljnih dimenzija škarama i nožem.
Crne boje.

Upotreba:

Za osiguravanje alatnih dijelova od padanja pri obradi, za sigurno odlaganje alata, kao i osiguranje od klizanja u montažnom vozilu.

Standard:

REACH propisi su ispunjeni. Ispunjava uvjete prilikom ispitivanja zapaljivosti DIN EN 597-1 / 6.4.

Napomena:

Kod vlage izostaje efekt prianjanja te protuklizno djelovanje.
Krojeve prostirki pojačanih tkaninom za radionička kolica GARANT pronaći ćete u dijelu 91 pribor za radionička kolica.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu