Izvedba:
Sustav izdavanja alata s inovativnim sustavom bubnja kao jamstvo osiguranog pojedinačnog uzimanja artikala. Brzo uzimanje robe u kratko vrijeme, pretinci koji se sami otvaraju i optički signal na ispravnom pretincu. Bubanj Tool24 PickOne dostupan je s 4 različite veličine pretinaca kao standardna konfiguracija te se s nosivošću od preko 1000 kg koristi specijalno u industrijskoj branši. Fleksibilan raspored ekrana zahvaljujući rupicama, obostrano ugrađenima.
Master sustav može po želji biti dalje proširen slave sustavima i kombiniran sa svim Tool24 varijantama hardvera.
Opseg isporuke:
Zaslon osjetljiv na dodir od 22 cola, skener barkoda, računalo uključujući softverski paket BASIC, operacijski sustav na engleskom.
Lakiranje:
Svijetlo siva pročelja RAL 7035, korpus signalno plavi RAL 5005 presvučeno prahom.
Napomena:
Bubanj sustava Tool24 PickOne moguće je jednom konfigurirati s 4 različite veličine pretinaca prema portfelju izdavanja artikala, individualno za svakog kupca. Pitajte svog stručnog savjetnika.
Podaci o težini bez PC-a i zaslona.