Radionička kolica ToolTruck s bambus radnom pločom 20×16G

Artikl br.: 914568
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
38 dijelovi na zalihi
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 40
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Radionički stol na kotačićima ToolTruck opremljen je radnom pločom od bambusa debljine 25 mm (prikladne za montažu stege). Ormar s dvije police i vratima. Ručke na kolicima obložene su branicima od LDPE-a.
Centralnim zaključavanjem vrata zaključavaju dio ormara, a istovremeno i ladice.

Opseg isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni ormarić br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom.
Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741951821 u vel. 200.
Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ToolTruck"