ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Okvir tip S610-M18 dubina 1100 mm

Artikl br.: 991321

Opis

Izvedba:

Profili okvira s ojačanjem za rešetkastu konstrukciju. Čvrste temeljne ploče prenose opterećenje u tlo. Isporučuje se s 4 podna usidrenja i 2 limene podloške 2 mm po okviru.

Opis:

Ugradbene mjere:
Ukupna duljina regala:
Za okvir nosača S610-M18: nazivna duljina + broj nosača × 86 mm.

Odgovara:

Paletni regali od godine proizvodnje 08/2018. nadalje.

Lakiranje:

Slično kao prometno plava boja RAL 5017, praškasto lakirano.

Napomena:

Potrebna nosivost polja regala određuje vrstu okvira. Vidi tablicu opterećenja.
Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.
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
    visina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu