ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Kamera u boji, USB 3.0, tip: 5

Artikl br.: 492070 5

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Razlučivost 2592×1944 px
Duljina priključnog kabla 3 m
Prihvat USB međusklop
Veličina piksela 2,2 µm
Slika u sekundi 15
Veličina senzora 1/2,5 col
Kamera 5 megapiksela, CMOS kamera u boji
Duljina 43 mm
širina 29 mm
Visina 29 mm
Vrsta proizvoda Kamera

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492070 5

Opis

Izvedba:

Kompaktna kamera u boji s visokom rezolucijom za urezane oštre slike.
CMOS kamera u boji s 5 mega piksela s USB 3.0 priključkom. Video snimanje do 15 slika pri punoj rezoluciji.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 m priključnog kabla.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu