• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Industrijski mikro endoskop, fleksibilan 500 mm

Artikl br.: 492758 500

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer gledanja 0 stupanj
Kut otvaranja slike 85 stupanj
⌀ sonde 2,4 mm
Radna duljina (bez objektiva) 500 mm
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492758 500
Broj proizvođača MO.240500.0085

Opis

Izvedba:

Mali promjer i fleksibilna vlaknasto optička konstrukcija za mjerenje najfinijih izradaka.
Zahvaljujući čvrstim cijevima od VA čelika i kvalitetnoj optici, prikladno posebno za teške uvjete u industriji. Standardnim priključkom preko optičkog kabla (ACMI) potrebni izvori mogu se jednostavno povezati. Fokusiranje okretnim prstenom na okularu. Jednostavno fokusiranje u bližim i udaljenim područjima bez micanja endoskopa. Svjetlosno intenzivna cijevna optika s korekcijom boje.

Odgovara:

FlexiVision 100 s HD glavom kamere br. 492866.

Dodatni pribor:

LED izvor svjetlosti br.492846 i br.462860.

Napomena:

Zrcalnim cijevima koje je moguće nataknuti, smjer gledanja može se promijeniti na 70° ili 90°. U slučaju primjene sa zrcalnim cijevima povećava se radni promjer sukladno zrcalnoj cijevi. Informacije o zrcalnim cijevima i izmjenljivim objektima na upit.