ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

FlexiVision 100 s HD-glavom kamere za etalone s DIN okularom, tip: BASIC

Artikl br.: 492866 BASIC

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492866 BASIC
Broj proizvođača 95.4110

Opis

Izvedba:

FlexiVision 100 je osnovna jedinica kamere za industrijske namjene. Brojne funkcije omogućuju prikupljanje dodatnih slikovnih podataka za vrijeme pregleda, čime ispitni postupci postaju učinkovitiji i sigurniji. Izravan prijenos slike na HD zaslon (računalo nije potrebno). Moguća pohrana slika na USB memoriju. Moguće je kombinirati priključne uređaje FlexiScope 3 ručke kamere i HD glavu kamere.
S HD glavom kamere za korištenje svih endoskopa s DIN okularom. Potreban je poseban izvor svjetla.

Prednost:

  • Full HD rezolucija (1920×1080)
  • Dokumentacija u slikama

Opseg isporuke:

Osnovna jedinica kamere FlexiVision 100, HD-glava kamere uključujući DVI kabel, USB memoriju, mrežni utikač, materijal za čišćenje i transportni kofer.

Dodatni pribor:

Industrijski etaloni br.492734 - 492758, izvor svjetla br.492846 ili br.492860.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu