ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

FlexiVision 100 s FlexiScope 3 drškom za kameru

Artikl br.: 492864

Opis

Izvedba:

FlexiVision 100 je osnovna jedinica kamere za industrijske namjene. Brojne funkcije omogućuju prikupljanje dodatnih slikovnih podataka za vrijeme pregleda, čime ispitni postupci postaju učinkovitiji i sigurniji. Izravan prijenos slike na HD zaslon (računalo nije potrebno). Moguća pohrana slika na USB memoriju. Moguće je kombinirati priključne uređaje FlexiScope 3 ručke kamere i HD glavu kamere.
S FlexiScope 3 drškom kamere za korištenje svih FlexiScope 2 i 3 sondi. LED izvor svjetlosti integriran je u dršci.

Prednost:

  • Full HD rezolucija (1920×1080)
  • slikovna dokumentacija

Opseg isporuke:

Osnovna jedinica kamere FlexiVision 100, FlexiScope 3 s drškom za kameru uključujući DVI kabel, USB memoriju, mrežni adapter, materijal za čišćenje i transportni kofer.

Dodatni pribor:

FlexiScope 2 i 3 sonda 492876- 492889.