ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Digitalni mikrometar s fiksiranim mjernim površinama 0-25 mm

Artikl br.: 421720 0-25
  • Standard: DIN 863
  • Pakiranje: stabilna kutija
  • Očitavanje: mm / inči
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,0001 col
IP-klasa zaštite IP 54
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Očitavanje mm / inči
Granica odstupanja 4 µm
Podjela mjernog bubnja 1/50
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 421720 0-25

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv digitalni prikaz. Otporno metalno kućište.
Rotacijsko mjerno vreteno, mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi