Digitalni mikrometar IP65 i-wi

Artikl br.: 421325
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
19 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm /inči
  • Prihvat: MAHR i-wi radijski sustav
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Inovativan mikrometar s brojkama veličine 10 mm na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerne površine od tvrdog metala. Račna povučena prema naprijed s brzim pogonom. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.
Praktičan prikaz tolerancija s dodatnim alarmnim granicama korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu