Hidraulični mjerni stativ (s magnetskim postoljem)

Artikl br.: 440600
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
617 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Stativ, uključujući magnetsko postolje s ergonomskim okretnim prekidačem. Snažan feritni magnet s brušenom kontaktnom površinom na stražnjoj strani i brušenom prizmatičnom donjom stranom za priključivanje na osovine i cilindrična tijela. Drška s plastičnom oblogom za magnetsko postolje s povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.
Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem - svi zglobovi se ukrućuju s pomoću centralnog gumba. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. Velik i gumirani kotač (⌀ 54 mm) za lagano pritezanje i otpuštanje . Zglobne ručice moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. Držač mjernog sata za mjerne satove s ⌀ drške 6 i 8 mm ili prizmom.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom otvorenog pritezanja podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U pritegnutom stanju moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.