• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Digitalni visinomjer s izlazom podataka

Artikl br.: 444000
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
6 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB sučelje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Stabilno podnožje s brušenom površinom za stajanje i utorima za prljavštinu. Ergonomske, udobne plastične kapice sa Santoprene® površinom. Plosnata igla za označavanje opremljena tvrdim metalom za jednostavno označavanje, ujedno i u malim utorima, izmjenjiva. Sklopljiva zaštitna kapica koja se može skinuti za zaštitu od ozljeda. Mogućnost označavanja od 0, dimenzije označavanja mogu se izravno prenijeti bez greške u izračunu. Vrlo dobro čitljiv kontrastni LCD prikaz 11 mm. Uključujući podatkovni izlaz. Uključujući fino podešavanje i vijak za pričvršćivanje.

Funkcija:

  • Prikaz nule u svakom položaju
  • Prednamještanje
  • Prebacivanje mm/col
  • Izlaz podataka RS232 Proximity
  • Funkcija zadržavanja

Opseg isporuke:

Uključuje rezervni mjerni krak br. 444010 vel. 75.
Baterije br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.