Izvedba:
Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.
Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s povećanim dimenzijama zbog trošenja prema DIN 7164.
Granični kontrolni trnovi s brojčanom tolerancijom npr. br.
484026 28 + 0,01 / - 0,02.
Standard:
Tolerancije i dimenzije prema DIN 1938-1, DIN 2245-1 i DIN 7164.
Napomena:
- Navedite točni ⌀ nazivne dimenzije s poljem tolerancije (A-ZC) i kvalitetom (6-13) ili toleranciju izraženu brojkama (±).
- Međumjera kontrolnog trna su samo granični kontrolni trnovi s mjerama decimalnog zareza!
- Glatki (ravni) ⌀ s ISO dosjedom pogledajte pod br. 484000; 484020; 484040 ili na upit.
- Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027; 484028.
Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).
Tip A = 2 – 2,999
Tip B = 3 – 10
Tip C = 10,001 – 14
Tip D = 14,001 – 18
Tip E = 18,001 – 24
Tip F = 24,001 – 30
Tip G = 30,001 – 40
Tip H = 40,001 – 50
Tip I = 50,001 – 60
Tip J = 60,001 – 90
Tip K = 90,001 – 99,999