{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 50 mm | |
Mogućnost odabira očitavanja | 0,01 / 0,001 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje | |
Snaga mjerenja | ≤ 2,3 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434621 50 | |
Broj proizvođača | 543-553D |